Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA100-3D
Cod. Produttore
PA100-3D
Cod. EAN
8016692557328

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Sezione cavo: 400-500 mmq
  • Tipo: Punzone
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio
  • Utilizzo: Capicorda
  • Compatibilità: CEMBRE SPA
Punzone ECW-H3D progettato per lavorare con sezioni di cavi da 400 a 500 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e performance elevate nel tempo, è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature robuste e funzionali per la lavorazione dei cavi di grande sezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE ECW-H3D X 400-500MMQPA100-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

400 ... 500 mm²

gamma AWG

1000 ... 800

Produttore

Punzone ECW-H3D per cavi 400-500 mmq installazioni elettriche