Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPS130-95/E
Cod. Produttore
PS130-95/E
Cod. EAN
8016692558820

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130 kN
  • Sezioni cavi: 35-50 mm²
  • Tipo: Punzone a scalino
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Serie: 7PS130-95/E
  • Produttore: Cembre SPA
  • Materiale: Inserto/matrice
Punzone a scalino con forza di pressatura di 130 kN, progettato per sezioni di conduttori da 35 a 50 mm². Ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una pressatura precisa e affidabile grazie al sistema di intaglio specifico. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura, assicura prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali robusti per un utilizzo professionale e frequente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE A SCALINO 130KN SEZ.35-50-7PS130-95/E CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

50 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 1

Produttore

Punzone a scalino 130kN sez.35-50-70-95 per utensili manuali