Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPS130-240/E
Cod. Produttore
PS130-240/E
Cod. EAN
8016692558844

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130 kN
  • Sezione cavi: 185-240 mm²
  • Tipo: Punzone a scalino
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: PS130-240/E
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone a scalino con forza di pressatura di 130 kN, progettato per sezioni da 185 a 240 mm². Ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una pressatura precisa e affidabile grazie al suo design specifico per intaglio. Adatto a lavorazioni su materiali elettrici, assicura una connessione stabile e durevole nelle applicazioni industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE A SCALINO 130KN SEZ.185-240PS130-240/E CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

185 ... 240 mm²

gamma AWG

500 ... 300

Produttore

Punzone a scalino 130kN sezione 185-240 per crimpatrice