Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPS130-35/E
Cod. Produttore
PS130-35/E
Cod. EAN
8016692558813

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130 kN
  • Sezioni cavi: 10-16 mm²
  • Tipo: Punzone a scalino
  • Serie: 2PS130-35/E
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
  • Materiale: Inserto/matrice
Punzone a scalino con forza di pressatura di 130 kN, progettato per sezioni da 10 a 16 mm². Ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una pressatura precisa e affidabile grazie al sistema di intaglio. Adatto per lavorazioni su cavi con gamma AWG da 6 a 2, assicura performance elevate e durata nel tempo nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE A SCALINO 130KN SEZ.10-16-2PS130-35/E CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

16 ... 35 mm²

gamma AWG

6 ... 2

Produttore

Punzone a scalino 130kN sez. 10-16-25-35 utensile manuale