Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPS130-150/E
Cod. Produttore
PS130-150/E
Cod. EAN
8016692558837

Informazioni di prodotto

  • Forza: 130 kN
  • Sezione: 120-150 mm²
  • Tipo: Punzone a scalino
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: PS130-150/E
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone a scalino con forza di pressatura di 130 kN, progettato per sezioni da 120 a 150 mm². Ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce una pressatura precisa e affidabile grazie allo stampo a intaglio. Adatto per lavorazioni su conduttori di alluminio con gamma AWG da 250 a 300, assicura una connessione elettrica sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE A SCALINO 130KN SEZ.120-150PS130-150/E CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

120 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 250

Produttore

Punzone a scalino 130kN sezione 120-150 utensile manuale punzonatura