Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA1-50
Cod. Produttore
PA1-50
Cod. EAN
8016692590905

Informazioni di prodotto

  • Forza: 50KN
  • Sezione cavi: 4-6 mmq
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Punzone
  • Serie: CEPA1-50
  • Applicazione: Professionale elettrico
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Durata: Elevata
Punzone per pressatura con forza di 50 kN, progettato per l'utilizzo su capicorda e connettori a pressione in rame con sezione da 4 a 6 mmq. Questo utensile garantisce un'intaglio preciso e affidabile, adatto per applicazioni elettriche in bassa tensione, assicurando connessioni stabili e durature. La compatibilità con gamme AWG da 12 a 10 lo rende ideale per lavori di cablaggio professionale e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEPA1-50 è un punzone robusto e affidabile, progettato per applicazioni che richiedono una forza di 50KN. Realizzato in rame di alta qualità, questo strumento è ideale per cavi da 4 a 6 mmq, garantendo prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua costruzione in materiale conduttivo assicura una connessione elettrica sicura e stabile. Perfetto per professionisti del settore elettrico, il CEPA1-50 rappresenta un elemento essenziale nel tuo kit di attrezzi.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione

4 ... 6 mm²

gamma AWG

12 ... 10

Produttore

Punzone 50KN rame 4-6 mmq per elettricisti