Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA19-50
Cod. Produttore
PA19-50
Cod. EAN
8016692557571

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 50 kN
  • Sezione cavo: 70-95 mmq
  • Materiale: Rame (CU)
  • Classe ETIM: EC001282
  • Tipo: Punzone
  • Compatibilità: BTPA19-50
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEPA19
Punzone per pressatura con forza di 50 kN, progettato per cavi in rame da 70 a 95 mmq. Ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce un'intaglio preciso e affidabile per applicazioni nel settore elettrico a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 50KN X 70-95 MMQ. CU BTPA19-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

50 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 1

Produttore

Punzone 50kN per crimpatrice 70-95 mmq rame