Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA24-50
Cod. Produttore
PA24-50
Cod. EAN
8016692557588

Informazioni di prodotto

  • Forza di punzonatura: 50KN
  • Dimensione punzone: 120 mmq
  • Materiale: Rame (CU)
  • Compatibile con: Crimpatrice
  • Tipo prodotto: Punzone
  • Serie: BTPA24-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda/Aggraffatrice
Punzone per pressatura con forza di 50 kN, progettato per lavorazioni su conduttori in rame fino a 120 mm². Ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce un’intaglio preciso e affidabile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una connessione solida e duratura, questo punzone assicura performance elevate nella crimpatura di cavi di sezione medio-grande. Realizzato con materiali resistenti per un uso professionale e continuativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 50KN X 120 MMQ. CU BTPA24-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Punzone 50kN per crimpatrice 120 mmq rame settore elettrico