› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punzone 22,5 mm 3 denti taglio rapido per installazione elettrica

Cod. Rexel BLBIZ700287
Cod. Produttore BIZ700287
Cod. EAN 3700420304128

Informazioni principali

  • Diametro portainserti: 22,5 mm
  • Tipo filettatura: PG 16
  • Vite di arresto: a sfera
  • Consiglio uso: pasta da taglio Bizline
  • Dimensioni imballo: 11,5x5x5 cm
  • Peso netto: 0,168 kg
  • Confezione: cartone 50 pezzi
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Portainserti con diametro di 22,5 mm e filettatura PG 16, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, è fornito con vite di arresto a sfera per assicurare un bloccaggio affidabile. Prima dell’utilizzo, si consiglia di applicare pasta da taglio sulla vite per facilitare l’installazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Le dimensioni compatte e la robustezza lo rendono adatto a un’ampia gamma di installazioni professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 22,5 mm PG 16 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di scarti. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

22,5 mm PG16

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

2 mm

Punzone 22,5 mm 3 denti taglio rapido per installazione elettrica