› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Fustella punzone Ø20,4 mm PG13 ISO20 taglio rapido elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700286
Cod. Produttore BIZ700286

Informazioni principali

  • Diametro: 20.4 mm
  • Filettatura: PG 13 & ISO 20
  • Vite di arresto: a sfera
  • Consiglio uso: pasta da taglio Bizline
  • Peso netto: 0,156 kg
  • Dimensioni busta: 11,5x5x5 cm
  • Confezione: cartone 50 pezzi
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Portainserti con diametro di 20,4 mm, compatibile con filettature PG 13 e ISO 20, progettato per garantire un fissaggio sicuro e preciso. Realizzato con materiali resistenti, è fornito con vite di arresto a sfera per un bloccaggio affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e duraturo. Prima dell'uso si consiglia di applicare pasta da taglio sulla vite per facilitare l'installazione e prevenire il danneggiamento. Il design compatto e la qualità costruttiva lo rendono un componente essenziale per il montaggio di inserti in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Fustella Ø 20,4 mm PG 13 e ISO 20 con punzone a 3 denti, per un taglio rapido, semplice e privo di scarti. Vantaggio: energia necessaria ridotta del 67%.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

20 mm ISO 20

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

2 mm

Fustella punzone Ø20,4 mm PG13 ISO20 taglio rapido elettrico