Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPN24-C
Cod. Produttore
PN24-C
Cod. EAN
8016692556345

Informazioni di prodotto

  • Forza punzone: 130KN
  • Sezione cavi: 70-95mmq
  • Tipo cavi: Isolati
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEPN24-C
  • Compatibilità: FLPN24-C Cembre
Punzone con capacità di trazione di 130 kN, progettato specificamente per il collegamento sicuro di cavi isolati con sezione da 70 a 95 mmq. Questo strumento garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurando un contatto elettrico stabile e duraturo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio dei conduttori isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X ISOLATI 70-95MMQFLPN24-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Punzone 130KN per isolati 70-95mmq per crimpatura elettrica