Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPN14-C
Cod. Produttore
PN14-C
Cod. EAN
8016692556338

Informazioni di prodotto

  • Forza punzone: 130KN
  • Sezione cavo: 35-50mmq
  • Tipo: Isolati
  • Applicazione: Capicorda
  • Classe Etim: EC001282
  • Compatibilità: FLPN14-C
  • Serie: CEPN14-C
  • Uso: Crimpatrice/Aggraffatrice
Punzone con capacità di punzonatura fino a 130 kN, progettato per l'utilizzo su cavi isolati con sezione da 35 a 50 mmq. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella lavorazione di conduttori isolati di medie dimensioni. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni elevate nelle operazioni di punzonatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X ISOLATI 35-50MMQFLPN14-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Punzone crimpatura 130kN isolati 35-50mmq per elettricista