Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPN60-C
Cod. Produttore
PN60-C
Cod. EAN
8016692556376

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130 kN
  • Sezione isolati: 240 mm²
  • Compatibilità: FLEXPN60-C
  • Tipo: Punzone
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEPN60-C
  • Classe ETIM: EC001282
Punzone con forza di 130 kN progettato per lavorare su cavi isolati fino a 240 mmq flessibili. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel trattamento di conduttori di elevata sezione, garantendo un'ottima presa e sicurezza durante l'installazione o la manutenzione di impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza all'usura, rendendolo uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X ISOLATI 240MMQFLEXPN60-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

240 ... 240 mm²

Produttore

Punzone 130kN per isolati fino 240mmq installazione elettrica