Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPN48-C
Cod. Produttore
PN48-C
Cod. EAN
8016692556369

Informazioni di prodotto

  • Forza punzone: 130 kN
  • Sezione cavo: 185 mmq
  • Tipo: Isolati
  • Compatibilità: Flex
  • Lunghezza: 185 mm
  • Serie: CEPN48-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
Punzone ad alta resistenza con capacità di 130 kN, progettato specificamente per l'utilizzo su cavi isolati flessibili da 185 mmq. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella lavorazione di conduttori di grandi dimensioni, garantendo un collegamento sicuro e duraturo. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X ISOLATI 185MMQFLEXPN48-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

150 ... 240 mm²

gamma AWG

500 ... 250

Produttore

Punzone 130kN per isolati fino a 185mmq uso elettrico CEPN48-C