Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPN37-C
Cod. Produttore
PN37-C
Cod. EAN
8016692556352

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130KN
  • Per cavi isolati: 120-150mmq
  • Tipo: Punzone
  • Compatibilità: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Inserto/matrice
  • Serie: CEPN37-C
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone con forza di trazione di 130 kN, progettato specificamente per l'utilizzo con cavi isolati da 120 a 150 mmq. Questo strumento garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di punzonatura nel settore elettrico, assicurando una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e performance elevate durante l'uso professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X ISOLATI 120-150MMQPN37-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

150 ... 185 mm²

gamma AWG

300 ... 250

Produttore

Punzone 130kN per cavi isolati 120-150mmq uso crimpatura