Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPN7-C
Cod. Produttore
PN7-C
Cod. EAN
8016692556321

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130KN
  • Sezioni cavi: 10-35mmq
  • Tipo: Isolati
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: CEPN7-C
  • Utilizzo: Capicorda
Punzone con capacità di trazione fino a 130 kN, progettato per l’utilizzo su cavi isolati con sezioni da 10 a 35 mm². Questo strumento garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficiente per lavorare su conduttori isolati di varie dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X ISOLATI 10-35MMQFLPN7-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

10 ... 35 mm²

gamma AWG

8 ... 2

Produttore

Punzone 130KN per isolati 10-35mmq crimpatura professionale utensili manuali