Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA24-C
Cod. Produttore
PA24-C
Cod. EAN
8016692556734

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130KN
  • Capacità sezione: 50-120MMQ
  • Tipo: Punzone
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Capicorda
  • Serie: CEPA24-C
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone per pressatura con forza di 130 kN, progettato per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione su sezioni di cavi da 50 a 120 mmq. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione nell’intaglio e nella pressatura di conduttori di dimensioni comprese tra 1 e 250 AWG, garantendo affidabilità e performance elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X 50-120MMQPA24-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

70 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 1

Produttore

Punzone 130kN per crimpatrice 50-120mmq industria