Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA48-C
Cod. Produttore
PA48-C
Cod. EAN
8016692556741

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130 kN
  • Sezione cavi: 120-240 mm²
  • Tipo: Punzone
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: CEPA48-C
  • Produttore: Cembre SPA
Punzone per pressatura con forza di 130 kN, progettato per lavorare su sezioni da 120 a 240 mmq. Ideale per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantisce precisione e affidabilità nell’intaglio durante le operazioni di cablaggio elettrico. Realizzato per applicazioni professionali nel settore dei materiali elettrici, assicura una pressatura efficace e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X 120-240MMQPA48-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

500 kcmil

sezione

150 ... 240 mm²

gamma AWG

500 ... 250

Produttore

Punzone 130kN per crimpatrice 120-240mmq utensile manuale