Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA10-C
Cod. Produttore
PA10-C
Cod. EAN
8016692556727

Informazioni di prodotto

  • Forza punzone: 130 kN
  • Sezione cavi: 10-50 mm²
  • Tipo: Punzone
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/Aggraffatrice
  • Compatibile con: Capicorda
  • Serie: CEPA10-C
  • Materiale: Acciaio resistente
Punzone per pressatura con una forza di 130 kN, progettato per lavorare con sezioni di cavi da 10 a 50 mmq. Ideale per l’applicazione su capicorda e connettori a pressione, garantisce precisione e affidabilità nell’intaglio e nella deformazione dei materiali conduttori. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è uno strumento essenziale per interventi di cablaggio elettrico professionale. Compatibile con gamme AWG da 8 a 1, offre versatilità e facilità d’uso in diversi contesti di installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X 10-50MMQPA10-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

2

sezione

10 ... 50 mm²

gamma AWG

8 ... 1

Produttore

Punzone 130kN per crimpatrice 10-50mmq utensile manuale