Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPA60-C
Cod. Produttore
PA60-C
Cod. EAN
8016692556758

Informazioni di prodotto

  • Forza punzonatura: 130KN
  • Lunghezza: 300mm
  • Compatibilità: PA60-C
  • Tipo: Punzone
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Cembre SPA
  • Serie: CEPA60-C
Punzone per pressatura con una forza di 130 kN, progettato per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Adatto per lavorazioni su sezioni fino a 300 mm², garantisce precisione e affidabilità nell'intaglio. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PUNZONE 130KN X 300MMQPA60-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

500 kcmil

Max. AWG-size

600 kcmil

sezione

240 ... 300 mm²

gamma AWG

600 ... 500

Produttore

Punzone 130kN 300mmq per crimpatrice CEMBRE Italia