Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700654
Cod. Produttore
BIZ700654
Cod. EAN
3700420307242

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 110 mm
  • Lunghezza utile: 50 mm
  • Testa: piastrina carburo 4 taglienti
  • Attacco: SDS+
  • Evacuazione polvere: rapida, 4 eliche
  • Materiale: cemento armato
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con attacco a 4 taglienti in placchetta di carburo monoblocco, ideale per forare calcestruzzo armato e materiali duri come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. La punta da 8 mm di diametro e 110 mm di lunghezza totale, di cui 50 mm disponibili per la foratura, è dotata di una punta di centraggio che garantisce precisione e stabilità durante l’uso. La rapida evacuazione delle polveri è assicurata dalle quattro eliche e dal corpo cilindrico, ottimizzando l’efficienza di lavoro e la durata dello strumento. Progettata per trapani con attacco SDS+, offre robustezza e affidabilità nelle applicazioni più impegnative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 8 x 110 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta trapano SDS+ 8x110 mm carburo per cemento armato

€ 8,57 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info