Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700652
Cod. Produttore
BIZ700652
Cod. EAN
3700420307228

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza totale: 110 mm
  • Taglienti: 4 carburo monoblocco
  • Serie: XTRÊME
  • Attacco: martello SDS+
  • Materiale: cemento armato
  • Evacuazione polvere: rapida, 4 eliche
  • Punta: centraggio preciso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ a 4 taglienti con testa a placchetta di carburo monoblocco, progettata per garantire una rapida evacuazione delle polveri grazie alle sue quattro eliche e al corpo cilindrico. Con diametro di 6 mm e lunghezza totale di 110 mm, di cui 50 mm disponibili per la foratura, questa punta è ideale per il calcestruzzo armato e adatta a materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone, pietra e granito. La punta di centraggio assicura precisione durante l’utilizzo con trapani SDS+. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 6 x 110 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta trapano SDS+ 6x110 mm carburo cemento armato

€ 8,38 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info