Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESB19
Cod. Produttore
SB19
Cod. EAN
8016692796062

Informazioni di prodotto

  • Serie: CESB19
  • Materiale: Acciaio rapido
  • Tipo punta: Elicoidale rettificata
  • Precisione: Elevata per rotazione
  • Affilatura: A croce per centratura
  • Contenuto: 19 punte HSSG
  • Utilizzo: Foratura precisa
  • Finitura: Totale rettifica
Assortimento di 19 punte HSSG di alta qualità, progettate per forare diversi materiali tra cui acciaio inox, acciaio, ghisa, legno e metalli non ferrosi. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, queste punte garantiscono durata e prestazioni elevate in ogni utilizzo. Il set completo offre una gamma di misure per adattarsi a molteplici esigenze di foratura, assicurando versatilità e affidabilità in ogni progetto. La custodia robusta permette un comodo trasporto e una facile organizzazione degli utensili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore:

    Punta elicoidale rettificata in acciaio rapido ad alte prestazioni. Le punte, grazie alla totale rettifica, dispongono di una elevata precisione durante al rotazione. L’affilatura a croce permette una buona centratura

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

adatto per acciaio inox

adatto per acciaio

adatto per ghisa

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

asse a innesto con estremità piatta

Produttore

Assortimento 19 punte elicoidali HSSG alta precisione utensili manuali