› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera videocitofono 2 fili LED IP54 parete Linea 2000

Cod. Rexel BTI343031
Cod. Produttore 343031
Cod. EAN 8005543531464

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 30 mA
  • Assorbimento max: 270 mA
  • Temperatura: -25°/+70°C
  • Grado protezione: IP54
  • Grado robustezza: IK07
  • Telecamera orientabile: ±15°
  • Serie: LINEA 2000

Descrizione del prodotto

Pannello videocitofonico a colori da parete con copertura frontale in alluminio e pulsante di chiamata singolo, progettato per sistemi a 2 fili con tecnologia bus. Dotato di telecamera regolabile orizzontalmente e verticalmente di ±15 gradi, con illuminazione a LED bianchi per la visione notturna. Il dispositivo consente l’apertura diretta di una serratura elettrica tramite i morsetti dedicati, supportando impulsi da 18 V e corrente di mantenimento di 250 mA. La struttura è resistente agli agenti atmosferici (IP54) e agli urti meccanici (IK07), con funzionamento garantito da -25 a +70 gradi Celsius. Il microfono e l’altoparlante integrati offrono regolazioni di volume e sensibilità per una comunicazione chiara e senza interferenze. La targhetta porta-nome è retroilluminata da LED verdi. Dimensioni compatte con altezza 176 mm, larghezza 98 mm e profondità 31 mm, ideale per installazioni a parete in ambienti residenziali mono o bifamiliari. Il colore argento conferisce un aspetto moderno e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 2000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in alluminio, telecamera a colori ed illuminazione a LED bianchi per le riprese notturne. Un pulsante di chiamata. Telecamera orientabile sugli assi orizzontale e verticale di +/- 15°. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome a LED verde. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

profondità di incasso

31 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

98 mm

altezza piastra frontale

176 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 2000

Pulsantiera videocitofono 2 fili LED IP54 parete Linea 2000