› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera video Linea 3000 2MP grigio da parete badge IP54 IK10

Cod. Rexel BTI343091
Cod. Produttore 343091
Cod. EAN 8005543565193

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18–27 Vdc
  • Assorbimento max: 265 mA
  • Telecamera: 1/3" 330 linee TV
  • Angolo di ripresa: ~110° diagonale
  • Protezione: IP54 - IK10
  • Frequenza badge: 125 KHz
  • Installazione: Monofam./Bifam.
  • Serie: LINEA 3000

Descrizione del prodotto

Il videocitofono BTicino modello 343091 è un dispositivo da parete a 2 fili con telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità integrato. La telecamera offre un angolo di visione di circa 110° in diagonale, con sensore da 1/3” e risoluzione di 330 linee TV, garantendo immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie ai LED bianchi per l'illuminazione del campo visivo e al sensore di luminosità per l'attivazione automatica della retroilluminazione notturna. Il frontale è realizzato in alluminio di colore argento, mentre i tasti del campanello sono in plastica. Il dispositivo è configurabile per impianti mono o bifamiliari, con due pulsanti di chiamata e possibilità di gestire fino a 20 badge a radiofrequenza 125 kHz per l'apertura elettrica della serratura, che può essere direttamente comandata dal pannello tramite morsetti S+ e S- (18 V, 4 A impulsivi, 250 mA mantenimento, resistenza max 30 Ohm). La programmazione e la gestione dei badge avvengono tramite pulsante dedicato e LED di conferma. La struttura è protetta da un grado di protezione IP54 e da un indice di resistenza meccanica IK10, adatta quindi anche ad ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici. La configurazione del suono di chiamata e la temporizzazione del comando serratura sono personalizzabili tramite configuratori interni. L'installazione è prevista a parete con accessori opzionali per il montaggio da incasso e per la protezione antipioggia. Questo videocitofono rappresenta una soluzione moderna e funzionale per il controllo accessi, combinando tecnologia video, audio e riconoscimento badge in un unico dispositivo compatto e resistente, ideale per impianti residenziali con esigenze di sicurezza e comfort. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera video Linea 3000 in finitura grigio. Tecnologia 2 Fili, installazione da parete con frontale in zama, telecamera 2 MP a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l’attivazione dell’elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

profondità di incasso

26,65 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK10

larghezza piastra frontale

100 mm

altezza piastra frontale

190 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 3000

Pulsantiera video Linea 3000 2MP grigio da parete badge IP54 IK10
€ 373,06 x 1 pz.
(pz.)