› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera video 2 fili Linea 2000 con telecamera LED IP54 parete

Cod. Rexel BTI343032
Cod. Produttore 343032
Cod. EAN 8005543531471

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 30 mA
  • Assorbimento max: 270 mA
  • Protezione: IP54
  • Robustezza: IK07
  • Telecamera orientabile: ±15°
  • Elettroserratura: 18 V 4 A impulsivi
  • Serie: LINEA 2000

Descrizione del prodotto

Pulsantiera da parete a 2 fili con frontale in alluminio, dotata di telecamera a colori orientabile sugli assi orizzontale e verticale di ±15°, con illuminazione a LED bianchi per riprese notturne. Dispone di due tasti di chiamata e consente l’apertura diretta di un’elettroserratura collegata ai morsetti S+ e S- (18 V, 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS (18-27 Vdc) con un assorbimento in stand-by di 30 mA e massimo in funzionamento di 270 mA. Il microfono e l’altoparlante integrati sono regolabili in volume, con possibilità di abilitare o disabilitare il tono di conferma apertura serratura. Il cartellino portanome è illuminato da LED verdi. Il prodotto presenta un grado di protezione IP54 e robustezza IK07, garantendo resistenza e affidabilità anche in ambienti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 2000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in alluminio, telecamera a colori ed illuminazione a LED bianchi per le riprese notturne. Due pulsanti di chiamata. Telecamera orientabile sugli assi orizzontale e verticale di +/- 15°. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome a LED verde. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

profondità di incasso

31 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

98 mm

altezza piastra frontale

176 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 2000

Pulsantiera video 2 fili Linea 2000 con telecamera LED IP54 parete