› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsantiera paziente 3 tasti IP67 per segnalazione ospedaliera

Cod. Rexel BTICMCO1301
Cod. Produttore CMCO1301
Cod. EAN 8005543595381

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Pulsanti: 3
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Indicatori: 2 LED luminosi
  • Funzioni pulsanti: Chiamata e luci
  • Ergonomia: Design paziente
  • Compatibilità: Prese dedicate
  • Serie: CM

Descrizione del prodotto

Pulsantiera a tre tasti con grado di protezione IP67, progettata per garantire resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzata in colore bianco con pulsante rosso, è dotata di cordone di alimentazione e spina per un collegamento semplice e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e durevole in ambienti difficili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pulsantiera paziente 3 pulsanti. Pulsantiera paziente ergonomica, con grado di protezione IP67. Dispone di 1 pulsante di chiamata, 1 pulsante per il controllo della luce lettura, un pulsante per il controllo della luce ambiente ed indicatore rosso per la conferma della chiamata. Individuabile al buio grazie a 2 LED luminosi. Include un cavo di lunghezza 2,5 m. Da utilizzare unitamente alle prese dedicate, nelle estetiche previste. Arrticoli CMCO2310/11/20/30/40.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

47 mm

altezza

127 mm

profondità

7 mm

Con cordone di alimentazione e spina

colore del pulsante

Rosso

Pulsantiera paziente 3 tasti IP67 per segnalazione ospedaliera