› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsantiera paziente 1 tasto IP67 per segnalazione ospedaliera

Cod. Rexel BTICMCO1101
Cod. Produttore CMCO1101
Cod. EAN 8005543595374

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Pulsanti: 1
  • Indicatore: LED rosso
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Ergonomica: Sì
  • Uso: Unità dedicate
  • Serie: CM
  • Visibilità: LED luminosi

Descrizione del prodotto

Pulsantiera a un tasto con grado di protezione IP67, progettata per garantire un funzionamento affidabile in ambienti difficili. Dotata di cordone di alimentazione e spina, presenta una struttura compatta e resistente con corpo di colore bianco e pulsante rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e facilità d'uso. La combinazione di materiali e design assicura durabilità e protezione contro polvere e acqua, rendendola adatta a installazioni industriali e commerciali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pulsantiera paziente 1 pulsante. Pulsantiera paziente ergonomica, con grado di protezione IP67. Dispone di 1 pulsante di chiamata e indicatore rosso per la conferma della chiamata. Individuabile al buio grazie a 2 LED luminosi. Include un cavo di lunghezza 2,5 m. Da utilizzare unitamente alle prese dedicate, nelle estetiche previste. (articoli CMCO2110/11/20/30/40).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

47 mm

altezza

127 mm

profondità

7 mm

Con cordone di alimentazione e spina

colore del pulsante

Rosso

Pulsantiera paziente 1 tasto IP67 per segnalazione ospedaliera
€ 95,95 x 1 pz.
(pz.)