› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera Linea 3000 audio 2 fili parete IP54 IK10 monofamiliare/bifamiliari

Cod. Rexel BTI343071
Cod. Produttore 343071
Cod. EAN 8005543565216

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18–27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 15/25 mA
  • Assorbimento max: 70 mA
  • Grado protezione: IP54
  • Grado robustezza: IK10
  • Dimensioni: 190x100x26 mm
  • Illuminazione LED: bianco
  • Serie: LINEA 3000

Descrizione del prodotto

La pulsantiera da parete BTicino modello 343071 della LINEA 3000 è un dispositivo audio configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Realizzata con frontale in zama, permette l’apertura di un’elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V, 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, resistenza massima 30 Ohm). La pulsantiera dispone di due pulsanti di chiamata, illuminazione del cartellino portanome tramite LED bianco, e un pannello LED per l’illuminazione del pulsante di chiamata, attivata automaticamente anche di notte grazie a un sensore di luminosità integrato. Il dispositivo è alimentato da BUS SCS con tensione tra 18 e 27 Vdc, con un consumo in stand-by di 15 mA (LED spenti) o 25 mA (LED accesi) e un assorbimento massimo in funzionamento di 70 mA. Il grado di protezione è IP54 e la robustezza IK10, garantendo resistenza e durabilità anche in ambienti esterni. La configurazione fisica consente di assegnare un numero di riconoscimento al posto esterno, la corrispondenza tra pulsanti e citofoni o videocitofoni, e la selezione del tipo di segnale di chiamata per differenziare le chiamate provenienti da posti esterni diversi. È possibile scegliere tra suonerie bitonali o monotone e abilitare o disabilitare il tono di notifica per l’apertura della serratura. Inoltre, è previsto un temporizzatore per la durata del comando serratura regolabile da 1 a 10 secondi. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e versatile per sistemi citofonici audio, con funzionalità avanzate di configurazione e integrazione in impianti bus. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 3000 audio. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

profondità di incasso

26,65 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Altro

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

100 mm

altezza piastra frontale

190 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Serie

LINEA 3000

Pulsantiera Linea 3000 audio 2 fili parete IP54 IK10 monofamiliare/bifamiliari
€ 173,22 x 1 pz.
(pz.)