Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMCA2100A
Cod. Produttore
CA2100A
Cod. EAN
8023903403350

Informazioni di prodotto

Serie Ciao - Pulsantiera audio da parete, sistema Simplebus 2, predisposta 1-8 chiamate, programmazione Smart, IP54, IK08
Descrizione del produttore: Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema Simplebus 2 e predisposta per impianti da 1 a 8 chiamate. Frontale in tecnopolimeri, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Funzione di programmazione Smart dei pulsanti. Supporto per l'installazione da parete incluso. Pulsanti per le configurazioni a 1, 2, 4 o 8 chiamate acquistabili separatamente. Alla pulsantiera e possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200A fino a raggiungere un numero massimo di 72 pulsanti di chiamata.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

172 mm

profondità

28 mm

profondità di incasso

28 mm

struttura modulare

Altezza della parte incassata

172 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

100 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

100 mm

altezza piastra frontale

172 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Plastica

Produttore

Pulsantiera esterna Ciao 1-8 pulsanti IP54 IK08 sistema Simplebus 2 per impianti chiamata multipli