Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2BN AC2ZA02
Cod. Produttore
BN AC2ZA02
Cod. EAN
8018851564888

Informazioni di prodotto

Pulsantiera di comando serie BN, progettata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 a 8 poli
  • Risparmio di tempo con dispositivi integrati e cablaggio semplificato
  • Grado di protezione IP65 per installazioni in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con pulsante di emergenza rosso sbloccabile a rotazione
  • Controllo intuitivo con pulsante blu 1NO
  • Durata e protezione garantite dalle normative EN 60529

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 2 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 2: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 8 poli, in basso.

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65