›

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN

Cod. Rexel P2BN AC2ZA01
Cod. Produttore BN AC2ZA01
Cod. EAN 8018851564840

Informazioni principali

  • Serie: BN
  • Numero dispositivi: 2
  • Pulsante 1: bianco 1NO
  • Pulsante 2: emergenza rosso
  • Sblocco: rotazione, 2NC
  • Grado protezione: IP65
  • Standard: EN 60529
  • Connessione: Connettore M12 8 poli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 2 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 8 poli, in basso.

Caratteristiche tecniche

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN