Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2BN AC3ZA17
Cod. Produttore
BN AC3ZA17
Cod. EAN
8018851528262

Informazioni di prodotto

Pulsantiera di comando serie BN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 3 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC+1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli, in basso.

numero di punti di comando

3

colore parte superiore scatola

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65