Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Pizzato
Cod. Rexel
P2BN AC7ZA07
Cod. Produttore
BN AC7ZA07
Cod. EAN
8018851597091

Informazioni di prodotto

Pulsantiera di comando serie BN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 7 dispositivi, Posizione 1: Selettore a chiave a due posizioni 1NO, Posizione 2: Selettore a due posizioni 1NO, Posizione 3: 1 indicatore luminoso verde, Posizione 4: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 5: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 6: 1 pulsante giallo 1NO, Posizione 7: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli-12 poli.

numero di punti di comando

7

colore parte superiore scatola

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN