› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN

Cod. Rexel P2BN AC2ZA03
Cod. Produttore BN AC2ZA03
Cod. EAN 8018851564895

Informazioni principali

  • Serie: BN
  • Dispositivi: 2
  • Pulsante 1: bianco 1NO
  • Pulsante 2: blu 1NO
  • Grado protezione: IP65
  • Norma: EN 60529
  • Connessione: M12 8 poli
  • Uscita: in basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 2 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 8 poli, in basso.

Caratteristiche tecniche

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN