› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsantiere - Pedaliere

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN

Cod. Rexel P2BN AC1ZA01
Cod. Produttore BN AC1ZA01
Cod. EAN 8018851564833

Informazioni principali

  • Serie: BN
  • Numero dispositivi: 1
  • Pulsante emergenza: rosso
  • Sblocco: a rotazione
  • Contatti: 2NC
  • Grado protezione: IP65
  • Normativa: EN 60529
  • Connessione: Connettore M12 5 poli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 1 dispositivo, Posizione 1: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 5 poli, in basso.

Caratteristiche tecniche

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN