› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera audio 2 fili alluminio 3 tasti parete IP54 IK07

Cod. Rexel BTI342931
Cod. Produttore 342931
Cod. EAN 8012199656885

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 65 mA
  • Protezione: IP54
  • Robustezza: IK07
  • Frontale: alluminio
  • Chiamate: 3 pulsanti
  • Illuminazione: LED verde
  • Serie: LINEA 2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello citofonico audio a 2 fili con frontale in alluminio, progettato per il sistema bus SCS. Dotato di tre pulsanti di chiamata e alloggiamenti per configuratori, consente il controllo diretto di una serratura elettrica tramite morsetti S+ S- con capacità di 18 V e 4 A impulsivi, mantenendo 250 mA su 30 Ohm massimo. Il dispositivo è montabile a parete e presenta una targhetta retroilluminata a LED verde per la personalizzazione del nominativo. Include microfono e altoparlante con regolazione del volume, oltre a un micro-interruttore per disabilitare il tono di chiamata sul posto esterno. La protezione è garantita da un grado IP54 e resistenza agli urti IK07, con funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature da -25 a +70 °C. Le dimensioni compatte (176 mm x 98 mm x 31 mm) lo rendono adatto a diverse installazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 FILI con tre tasti di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

98 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

176 mm

profondità

31 mm

Numero di pulsanti per chiamata

3

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Serie

LINEA 2000

Pulsantiera audio 2 fili alluminio 3 tasti parete IP54 IK07
€ 119,34 x 1 pz.
(pz.)