› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera audio 2 fili 4 tasti alluminio parete IP54 IK07

Cod. Rexel BTI342941
Cod. Produttore 342941
Cod. EAN 8012199656908

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 65 mA
  • Grado protezione: IP54
  • Robustezza: IK07
  • Frontale: Alluminio
  • Tasti chiamata: 4
  • Illuminazione LED: Verde
  • Serie: LINEA 2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello audio a 2 fili con frontale in alluminio, progettato per sistemi di videocitofonia. Il dispositivo è installabile a parete e dispone di quattro pulsanti di chiamata, con targa nome retroilluminata a LED verde. Il modulo integra altoparlante e microfono con regolazione del volume, e consente il controllo diretto di una serratura elettrica tramite morsetti S+ e S- (18 V, 4 A impulsivi, 250 mA mantenimento, resistenza max 30 Ohm). Alimentazione tramite BUS SCS a 18-27 Vdc, con assorbimento in standby di 30 mA e massimo di 65 mA. Il pannello presenta un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07, garantendo affidabilità e durata anche in ambienti esterni. La configurazione fisica permette di assegnare numeri di riconoscimento e di chiamata ai pulsanti, con possibilità di disattivare il tono di chiamata tramite microinterruttore. Dimensioni compatte (176x98x31 mm) e design funzionale ne fanno una soluzione versatile per sistemi di comunicazione audio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 Fili con quattro tasti di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

98 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

176 mm

profondità

31 mm

Tensione d'esercizio

27 V 27 ... 27 V

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

Adatto per impiego all'esterno

Con funzione giorno/notte

Numero di utenti

4

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

LINEA 2000

Pulsantiera audio 2 fili 4 tasti alluminio parete IP54 IK07