› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera audio 2 fili 2 tasti alluminio installazione superficiale

Cod. Rexel BTI342921
Cod. Produttore 342921
Cod. EAN 8012199653532

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 30 mA standby
  • Assorbimento max: 65 mA
  • Grado protezione: IP54
  • Grado robustezza: IK07
  • Frontale: alluminio
  • Illuminazione: LED verde
  • Serie: LINEA 2000

Descrizione del prodotto

Audio citofono a 2 fili con pannello frontale in alluminio di colore argento, ideale per installazione a parete. Dotato di due pulsanti di chiamata in plastica e configurazione tramite sistema bus, consente il controllo diretto di una serratura elettrica collegata ai morsetti S+ e S- con una capacità di impulso di 18 V e 4 A e corrente di mantenimento di 250 mA su un massimo di 30 Ohm. Include altoparlante e microfono con regolazione del volume, e la possibilità di disattivare il tono di chiamata tramite microinterruttore. La targa porta-nome è retroilluminata con LED verde per una migliore visibilità. Progettato per resistere a temperature da -25 a +70 °C, con grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti esterni. Dimensioni compatte di 176 mm in altezza, 98 mm in larghezza e 31 mm in profondità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 fili con 2 tasti di chiamata per installazione superficiale. Frontale in alluminio. Illuminazione dei cartellini portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

profondità di incasso

31 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

98 mm

altezza piastra frontale

176 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 2000

Pulsantiera audio 2 fili 2 tasti alluminio installazione superficiale
€ 127,41 x 1 pz.