› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera audio 2 fili 1 pulsante alluminio parete IP54 IK07

Cod. Rexel BTI342911
Cod. Produttore 342911
Cod. EAN 8012199653518

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento standby: 30 mA
  • Assorbimento max: 65 mA
  • Protezione: IP54
  • Robustezza: IK07
  • Materiale frontale: Alluminio
  • Chiamate: 1 tasto
  • Serie: LINEA 2000

Descrizione del prodotto

Pulsantiera audio per sistema 2 fili con frontale in alluminio di colore argento, progettata per installazione a parete. Dotata di un singolo pulsante di chiamata in plastica, integra altoparlante e microfono con regolazione del volume. Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS (18-27 Vdc) e consuma 30 mA in stand-by e 65 mA in funzionamento. Presenta un grado di protezione IP54 e robustezza IK07, garantendo resistenza e affidabilità anche in ambienti esterni. Include illuminazione a LED verde per il cartellino portanome e consente il comando diretto di un’elettroserratura collegata ai morsetti S+ S- con capacità di impulso 18 V 4 A e mantenimento 250 mA su 30 Ohm max. La tecnologia di installazione è basata su sistema bus, assicurando facilità di integrazione con impianti citofonici esistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 2000 audio. Tecnologia 2 fili con un tasto di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

profondità di incasso

31 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

98 mm

altezza piastra frontale

176 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 2000

Pulsantiera audio 2 fili 1 pulsante alluminio parete IP54 IK07
€ 115,53 x 1 pz.
(pz.)