Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3014/N
Cod. Produttore
3014/N
Cod. EAN
8023903004465

Informazioni di prodotto

Pulsantiera audio 14 pulsanti ,alluminio anodizzato 4mm, sistemaUT9211
Descrizione del produttore: Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102 per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N? pulsanti: 14N? file: 2Dim. frontale: 180x339 mmDim. scatola: 158x328x55 mm

tipo di montaggio

Incassato

profondità di incasso

55 mm

Altezza della parte incassata

328 mm

con copertura

larghezza di montaggio

180 mm

Numero di pulsanti per chiamata

14

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

180 mm

altezza piastra frontale

339 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

Pulsantiera audio 14 pulsanti ,alluminio anodizzato 4mm, sistemaUT9211