Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK178EH7
Cod. Produttore
XALK178EH7
Cod. EAN
3389119413930

Informazioni di prodotto

Pulsantiera arresto di emergenza NC+NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera gialla Harmony XALK per la funzione di arresto di emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con un meccanismo di rilascio girare per sbloccare e utilizza morsetti a vite. La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto.

Serie

Harmony_XALD__XALK

diametro del foro

22.5 mm

tipo di montaggio

struttura

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Produttore

Control station, Harmony, plastic, yellow, 1 red mushroom head push button 40mm, emergency stop turn to release 1NO + 1NC, unmarked, UL CSA certified