› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera antivandalo inox 4 pulsanti per esterni residenziali

Cod. Rexel BTI308011
Cod. Produttore 308011
Cod. EAN 8012199995304

Informazioni principali

  • Serie: LINEA 300
  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 55 mA (mod. 308011)
  • Assorbimento funzionamento: 175 mA (mod. 308011)
  • Protezione: IP54
  • Robustezza meccanica: IK07
  • Telecamera: 1/3", 330 linee
  • Dimensioni: L180 x H270 mm

Descrizione del prodotto

Pulsantiera antivandalo monoblocco per videocitofonia a 2 fili, progettata per installazione da incasso. Dotata di 4 tasti di chiamata retroilluminati, con frontale in acciaio inossidabile resistente agli urti (grado di robustezza IK07) e con protezione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. Include modulo elettronico audio-video a colori con telecamera integrata da 1/3” e illuminazione notturna tramite LED bianchi, con risoluzione di 330 linee orizzontali e regolazione automatica della luminosità. Predisposizione per montaggio lettore transponder o interruttore a chiave. Fornisce indicazioni visive e sonore sullo stato della comunicazione, chiamata e serratura. Supporta il comando diretto di elettroserratura impulsiva a 18 V con mantenimento a 250 mA. Alimentazione tramite BUS SCS 18-27 Vdc, con assorbimento in stand-by di 55 mA e in funzionamento di 175 mA. Dimensioni compatte per incasso: L 180 x H 270 x P 53 mm. Colore argento satinato, ideale per installazioni che richiedono robustezza e design elegante in ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate in finitura acciaio Inox. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

profondità di incasso

20 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

180 mm

altezza piastra frontale

270 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Serie

LINEA 300

Pulsantiera antivandalo inox 4 pulsanti per esterni residenziali