› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsantiera antivandalo alluminio 20 tasti installazione esterna

Cod. Rexel BTI308004
Cod. Produttore 308004
Cod. EAN 8012199995281

Informazioni principali

  • Serie: LINEA 300
  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 235 mA (modulo 308004)
  • Protezione: IP54, IK07
  • Telecamera: 1/3” sensore, 330 linee
  • Illuminazione notturna: LED bianchi
  • Dimensioni: 180x440 mm (13-20 tasti)
  • Serratura: 18 V 4 A impulsivi, 250 mA mantenimento

Descrizione del prodotto

Pulsantiera antivandalo monoblocco per sistemi videocitofonici a 2 fili, progettata per installazione da incasso. Dotata di 20 pulsanti di chiamata retroilluminati, con frontale e tasti in alluminio resistente, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Il modulo integra telecamera a colori con sensore da 1/3” e obiettivo 1,5 mm, con illuminazione notturna a LED bianchi e regolazione automatica della luminosità per una visione ottimale in ogni condizione di luce. Include microfono, altoparlante e segnalazioni LED per stato chiamata, comunicazione attiva e apertura porta. Il sistema supporta il controllo diretto di serrature elettriche con impulsi da 18 V e corrente di mantenimento fino a 250 mA. La tecnologia bus SCS consente una facile integrazione e configurazione. Il prodotto è progettato per resistere a impatti meccanici (IK07) e agenti atmosferici (IP54), assicurando sicurezza e funzionalità elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pulsantiera Linea 300 video. Tecnologia 2 fili, antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate in finitura alluminio. Comprensiva di : scatola da incasso, telaio, modulo fonico audio video a colori e modulo/i pulsanti precablati. Predisposizione per il montaggio frontale di un interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Indicazioni visive e sonore per: chiamata in corso, sistema occupato, stato serratura. Viti antieffrazione. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

profondità di incasso

20 mm

Numero di pulsanti per chiamata

20

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

180 mm

altezza piastra frontale

440 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 300

Pulsantiera antivandalo alluminio 20 tasti installazione esterna