Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10139
Cod. Produttore
10139
Cod. EAN
8033335009822

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NO + 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Morsetti: vite
  • Serie: TSTA
  • Funzione: Pulsanti interbloccati
  • Poli: 1P
Pulsante di comando elettrico con due contatti normalmente aperti (1PNO+1PNO), progettato per un utilizzo affidabile in impianti elettrici. Supporta una corrente nominale di 10A e si presenta in un formato compatto da 1 modulo, ideale per installazioni in spazi ridotti. Questo dispositivo è realizzato con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto a diverse applicazioni di controllo e comando nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsanti interbloccati, morsetti vite, 1 modulo, 1P NO + 1O NO 10A, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Pulsanti interbloccati 1 modulo 10A morsetti vite civile residenziale