› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante volante unipolare NO 2A serie 62 bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIS65B
Cod. Produttore S65B
Cod. EAN 8005543165621

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante unipolare
  • Funzione: contatto NO
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Colore: bianco
  • Serie: 62
  • Formato confezione: blister 72x122 mm
  • Utilizzo: per cavi flessibili

Descrizione del prodotto

Interruttore a levetta singola progettato per il comando di dispositivi elettrici con una corrente nominale di 2A. Il pulsante volante è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con un solo contatto normalmente aperto, ideale per applicazioni semplici di accensione e spegnimento. La costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni domestiche e professionali. La superficie liscia e il meccanismo di azionamento facilitano l’uso quotidiano, assicurando un controllo preciso e sicuro degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante unipolare in chiusura (NO) volante per cavi flessibili - serie 62 - 2 A 250Vac - colore bianco - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di serie

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

2 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

60 mm

altezza dell'apparecchio

26 mm

profondità dell'apparecchio

19,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Pulsante volante unipolare NO 2A serie 62 bianco per impianti civili