› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Pulsante volante 2A bianco serie 62 per installazioni elettriche residenziali

Cod. Rexel BTI65B
Cod. Produttore 65B
Cod. EAN 8012199007328

Informazioni principali

  • Serie: 62
  • Tensione nominale: 2A
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Pulsante volante
  • Corrente nominale: 2A
  • Design compatto: Sì
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a cordicella bianco realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni e non trattato per la protezione della superficie. Il pulsante volante è progettato per garantire un comando affidabile e sicuro in ambienti residenziali o commerciali. La sua struttura in plastica resistente assicura durata e facilità di installazione, mentre il colore bianco con codice RAL 9003 si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. Adatto per l'uso con diversi tipi di carico, questo interruttore unisce funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: serie 62 - pulsante volante 2A bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore a cordicella

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Pulsante volante 2A bianco serie 62 per installazioni elettriche residenziali