Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248328
Cod. Produttore
248328
Cod. EAN
4015082483289

Informazioni di prodotto

Z-T/4S-G PULSANTE VERDE 4 NA

Documentazione tecnica

Tasto, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 400V AC, resistenza al corto circuito 10kA, colore del tasto: verde, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632 Descrizione del produttore: Tasto, funzione: 4 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 400V AC, resistenza al corto circuito 10kA, colore del tasto: verde, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC 60669, VDE 0632

numero di contatti di chiusura

4

corrente di commutazione

16 A

tensione di commutazione

400 V

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

colore del pulsante

verde

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Pulsante verde 4 contatti NA 16A 400V montaggio guida DIN 45mm passo 17,5mm