Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915RN
Cod. Produttore
L4915RN
Cod. EAN
8005543523971

Informazioni di prodotto

Copritasto completo di lentina con simbolo Ventola

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Realizzato senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Il dispositivo presenta un sistema di fissaggio che consente di bloccare il tasto in posizione, assicurando stabilità e affidabilità nell'uso quotidiano. Dotato di finestra di controllo per segnalazione luminosa, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono funzionalità e design essenziale. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi contesti abitativi e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina con simbolo "Ventola" illuminabile. 1 modulo. Antracite

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante ventilatore antracite 1 modulo LivingLight residenziale