Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKEYPC
Cod. Produttore
KEYPC

Informazioni di prodotto

  • Funzionamento: Touchless
  • Ritardo regolabile: 0-30 s
  • Range lettura: 5-20 cm
  • Uscita: NC, NA o COM
  • LED bicolore: blu e verde
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Protezione: IP68
  • Serie: IEKEYPC
Descrizione del produttore: Pulsante di uscita touchless per montaggio a parete, realizzato in ABS di colore nero. Progettato per garantire un controllo accessi senza contatto, offre le seguenti funzionalità:Funzionamento operativo:Modalità touchless con ritardo regolabile da 0 a 30 secondiRange di lettura regolabile da 5 a 20 cm tramite potenziometroInterfacce e Uscite:Uscita a bordo configurabile in modalità NC, NA o COMIndicatori e segnalazioni:LED bicolore (blu e verde) per indicazioni visiveBuzzer integrato per segnalazioni acusticheAlimentazione e protezione:Alimentazione a 12 VccGrado di protezione IP68, ideale per ambienti esterni e condizioni operative avverseDimensioni e condizioni operative:Dimensioni: L 70 mm × H 115 mm × P 14 mmPeso: 100 gFunziona in un intervallo di temperatura da –20 °C a +55 °CQuesta soluzione compatta ed efficiente è ideale per impianti di automazione e sistemi di sicurezza che richiedono un controllo accessi touchless affidabile e regolabile.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Produttore

PULSANTE USCITA TOUCH X MONTAGGIO P